Eriks
TRACTEL

TRACTEL Valstopapparaat Blocfor 1.8A ESD-M10-M47 haken

  • ERIKS:13361826
Image 1
Valstopapparaat met ESD technologie
Deze valbeveiliging is geschikt voor gebruik op dakterrassen / scherpe randen. Door de aanwezigheid van een doeltreffend systeem dat tijdens een val automatisch wordt vergrendeld, wordt de totale valhoogte beperkt. Wel zo veilig!
Voordelen gebruik blocfor 1.8A ESD valstopapparaat
Voldoet aan de normen EN 360 en CNB/P/11.060 voor werken op randen met een minimale boogstraal van 0,5mm.
Kan verticaal of met een standaard deviatie van 20° t.o.v. verticaal gebruikt worden
Kan horizontaal gebruikt worden zonder gebruik van een vallijn tussen het uiteinde van de riem en het harnas
Flexibel afrolsysteem dat niet schokt tijdens bewegingen van de gebruiker
Overige eigenschappen van dit Tractel valstopapparaat:
High capacity range 150kg.
Voldoet aan de normen EN 360 en CNB/P/11.060 en CNB/P/11.062
Geïntegreerde valindicator
Lichtgewicht
Lengte: 1,8 meter, uitvoering bandmateriaal
Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waarmee het apparaat een val kan stoppen, zelfs wanneer de band volledig is afgewikkeld
Standaard M47 draaibare haak aan het einde van de valdemper
Opslaan in lijst

€ 170,10/ stukexcl. btw

€ 205,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL