De tracpode is een tijdelijk ankerpunt, getest om een val van 2 gebruikers, met beide een maximaal gewicht van 150 kg. (inclusief uitrusting en gereedschap), te kunnen stoppen. Kan ook gebruikt worden als ankerpunt voor het hijsen van lasten met een maximaal gewicht van 500 kg. (door gebruik van een band).
De tracpode is vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.
Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in een magat/put en er is reeds een ladder aanwezig, is het gebruik van de blocfor™ R (20m of 30m) nodig. Deze wordt via de beugel op de tracpode vastgezet.
In geval van een val, word men opgevangen door de blocfor™ R. Via de rode knop kan men, indien nodig, de recuperator inschakelen en de persoon naar boven halen.
De blocfor™ R mag in geen geval als 'transportmiddel' fungeren.
In deze situatie kan men een harnas dragen, welke voldoet aan de EN361 norm.
Wanneer er geen ladder (transportmiddel) aanwezig is, dan is er een complete tracpode™ set nodig.
Deze set bestaat uit de carol™: transportmiddel (20m of 30m) + kabel welke apart besteld dient te worden. En de blocfor™ R: valbeveiliger (20m of 30m).
In deze situatie moet men een harnas EN813 (zitharnas) gebruiken.
Voor extra veiligheid kan er een extra veiligheidslijn gebruikt worden, samen met een technisch harnas zoals bijvoorbeeld het Secours harnas voor herhaaldelijke interventies en hangend werken.
Voor het extra comfort voor langdurig werk raadt Tractel® de bijbehorende zitgordel en de comfort strap aan.
€ 1.657,80/ stukexcl. btw
€ 2.005,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
€ 174,42/ stukexcl. btw
€ 211,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 174,42/ stukexcl. btw
€ 211,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026