Eriks
TRACTEL

TRACTEL Trapcode met schijvenset

  • ERIKS:14238508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Tijdelijk ankerpunt voor gebruik in besloten ruimte

De tracpode is een tijdelijk ankerpunt, getest om een val van 2 gebruikers, met beide een maximaal gewicht van 150 kg. (inclusief uitrusting en gereedschap), te kunnen stoppen. Kan ook gebruikt worden als ankerpunt voor het hijsen van lasten met een maximaal gewicht van 500 kg. (door gebruik van een band).

De tracpode is vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.

Eigenschappen tracpode driepoot:

  • Voldoet aan de eisen van de EN 795B norm en de TS16415 (multi-gebruik, 150 kg)
  • Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CEE
  • Gemaakt van aluminium
  • Kokervormige poten verzekeren dat het systeem sterk en stug is
  • De verlengbare poten zijn door smalle kabels permanent bevestigd om alle onderdelen bij elkaar te houden
  • Opvouwbaar systeem voor eenvoudig transport
  • Makkelijk te installeren

De tracpode is geschikt voor:

  • Valbeveiligers die voldoen aan de eisen van de EN363-2002 norm voor 2 gebruikers (max. gewicht 150 kg.)
  • Hijsmiddelen voor reddingswerkzaamheden conform EN1496-2017
  • Uitrusting voor hangend werken aan een touw

Benodigde artikelen gebruik driepoot met of zonder ladder

Werkzaamheden waar ladder aanwezig is

Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in een magat/put en er is reeds een ladder aanwezig, is het gebruik van de blocfor™ R (20m of 30m) nodig. Deze wordt via de beugel op de tracpode vastgezet.

In geval van een val, word men opgevangen door de blocfor™ R. Via de rode knop kan men, indien nodig, de recuperator inschakelen en de persoon naar boven halen.

De blocfor™ R mag in geen geval als 'transportmiddel' fungeren.

In deze situatie kan men een harnas dragen, welke voldoet aan de EN361 norm.

Werkzaamheden waar geen ladder aanwezig is

Wanneer er geen ladder (transportmiddel) aanwezig is, dan is er een complete tracpode™ set nodig.

Deze set bestaat uit de carol™: transportmiddel (20m of 30m) + kabel welke apart besteld dient te worden. En de blocfor™ R: valbeveiliger (20m of 30m).

In deze situatie moet men een harnas EN813 (zitharnas) gebruiken.

Extra veiligheid

Voor extra veiligheid kan er een extra veiligheidslijn gebruikt worden, samen met een technisch harnas zoals bijvoorbeeld het Secours harnas voor herhaaldelijke interventies en hangend werken.

Zorg voor extra comfort

Voor het extra comfort voor langdurig werk raadt Tractel® de bijbehorende zitgordel en de comfort strap aan.

Opslaan in lijst

€ 1.800,36/ stukexcl. btw

€ 2.178,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL