Eriks
TRACTEL

TRACTEL Stopfor SL 0,3-M41 150kg

  • ERIKS:14238466
Image 1

Valbeveiliger voor verticaal gebruik

  • Geschikt voor verticale toepassingen
  • Te gebruiken op geslagen touw met een diameter van 14 mm
  • Anti-omkeersysteem: onmogelijk om de valbeveiliger verkeerd te monteren, meer veiligheid
  • Kan op ieder punt van het touw worden geplaatst en verwijderd
  • Materiaal: RVS
  • High capacity range 150 kg
Opslaan in lijst

€ 185,49/ stukexcl. btw

€ 224,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL