Eriks
TRACTEL

TRACTEL Stopfor MSP 0,3M M41

  • ERIKS:14238463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

stopfor™ MSP voor verticaal en horizontaal gebruik

  • Te gebruiken op geslagen touw met een diameter van 14 mm
  • Met anti-omkeersysteem: onmogelijk om het systeem ondersteboven te monteren, meer veiligheid
  • Met parkeerfunctie : handmatige vergrendeling op het touw
  • Eenvoudig te gebruiken en te transporteren
  • voor Verticale & horizontale toepassingen
  • Kan op elk punt van het touw worden geïnstalleerd en verwijderd
  • Gegalvaniseerd staal
  • High capacity range 150kg
Opslaan in lijst

€ 177,93/ stukexcl. btw

€ 215,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL