Eriks
TRACTEL

TRACTEL Stopfor KSP150-M10-150kg

  • ERIKS:14238478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Valbeveiliger met anti-omkeersysteem

Deze valbeveiliger is geschikt voor gebruik tot 150kg, inclusief uitrusting en gereedschap. Het zorgt ervoor dat men vrij omhoog en omlaag kan bewegen waardoor het uitermate geschikt is voor verticale toepassingen.

Eigenschappen stopfor™ KSP 150kg:

  • Geschikt voor verticale toepassingen
  • Geschikt voor 11 mm kernmanteltouw
  • Aluminium
  • Lichtgewicht en ergonomisch
  • Met parkeerfunctie: handmatige vergrendeling op het touw
  • Gemakkelijk te gebruiken en te vervoeren
  • Vergrendelingssysteem zonder getande bekken. (minder slijtage van het touw)
  • Kan op elk punt van het touw worden geïnstalleerd en verwijderd
  • Anti-omkeersysteem: verbeterde veiligheid aangezien het onmogelijk is om het systeem ondersteboven te monteren
  • Voldoet aan: EN353-2, CNB/P/11.062 (voor meer dan 100kg)
Opslaan in lijst

€ 172,26/ stukexcl. btw

€ 208,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL