Eriks
TRACTEL

TRACTEL Stopfor KSP LS 0,3-M42 100kg

  • ERIKS:14238477
Image 1

stopfor™ valbeveiliger voor verticaal en horizontaal gebruik

Met de stopfor™ KSP kan men vrij omhoog en omlaag bewegen waardoor het uitermate geschikt is voor verticale toepassingen.

Eigenschappen stopfor™ KSP:

  • Geschikt voor verticaal en horizontaal gebruik
  • Te gebruiken op touw met een diameter van 10,5-12,5 mm
  • Licht- en ergonomisch
  • Anti-omkeersysteem: verbeterde veiligheid aangezien het onmogelijk is om het systeem ondersteboven te monteren
  • Met parkeerfunctie: handmatige vergrendeling op het touw
  • Eenvoudig te gebruiken en te transporteren
  • Gemaakt van aluminium
Opslaan in lijst

€ 217,08/ stukexcl. btw

€ 262,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL