Eriks
TRACTEL

TRACTEL Stopfor B M10

  • ERIKS:14238454
Image 1

Nieuwe generatie valbeveiliging

De stopfor™ B is een automatische valbeveiliger met 30 cm. vallijn van bandmateriaal, voor ankerlijn van geslagen touw.

  • Voldoet aan de EN 353-2 norm
  • Stopfor™ B blokkeersysteem zonder klemmen

Eigenschappen stopfor™ B valbeveiliger

  • Diameter ø 14 mm RLX
  • Geschikt voor gebruik op terrasstructuren
  • Verkrijgbaar met connectoren M10, M41 en M42
Opslaan in lijst

€ 110,16/ stukexcl. btw

€ 133,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL