Eriks
TRACTEL

TRACTEL Secours harnas A XXL

  • ERIKS:14238371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Het harnas met veel bewegingsvrijheid en rope access werkzaamheden

Het HT Secours harnas is ontworpen voor het werken aan touwen, waarbij de gebruiker de hoogste mate van mobiliteit wordt geboden. Dit harnas wordt geleverd met twee bevestigingspunten (rug en borst), twee zijdelingse bevestigingspunten en een bevestigingspunt op de buik.

De hoge mate van gebruikersgemak die door het HT Secours harnas wordt geboden, wordt gewaarborgd door het algemene ontwerp en de X-pad op de rug; de riem is gevoerd met een hoge dichtheid schuim tegen transpiratie en het harnas wordt geleverd met comfortabele beenbanden. De mobiliteit wordt gewaarborgd door de structuur van het harnas waarmee de schouderbanden aan de borst van de gebruiker worden vastgemaakt, in combinatie met het lichte gewicht van het harnas.

Eigenschappen Tractel HT Secours harnas:

  • Biedt veel bewegingsvrijheid voor rope-  access werkzaamheden
  • Ontworpen bij langdurig hangend werken
  • EN 358, EN 361, EN 813 norm
  • Zacht, ademend X-pad rugsteun
  • 1 rug bevestigingspunt
  • 1 borst bevestigingspunt
  • 1 buik bevestigingspunt (EN 813)
  • 2 laterale bevestigingspunten
  • Afstelgespen - niet verwijderbaar
  • Valindicatoren op elk bevestigingspunt
  • Comfortabele horizontale beenbanden
  • Optie: Ergonomische zitgordel (verwijderbaar)
Opslaan in lijst

€ 298,94/ stukexcl. btw

€ 361,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL