Het HT Secours harnas is ontworpen voor het werken aan touwen, waarbij de gebruiker de hoogste mate van mobiliteit wordt geboden. Dit harnas wordt geleverd met twee bevestigingspunten (rug en borst), twee zijdelingse bevestigingspunten en een bevestigingspunt op de buik.
De hoge mate van gebruikersgemak die door het HT Secours harnas wordt geboden, wordt gewaarborgd door het algemene ontwerp en de X-pad op de rug; de riem is gevoerd met een hoge dichtheid schuim tegen transpiratie en het harnas wordt geleverd met comfortabele beenbanden. De mobiliteit wordt gewaarborgd door de structuur van het harnas waarmee de schouderbanden aan de borst van de gebruiker worden vastgemaakt, in combinatie met het lichte gewicht van het harnas.
€ 298,94/ stukexcl. btw
€ 361,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150