Harnas met 2 verankeringspunten op de borst voor industrieel onderhoud
De HT 56 A is een breed inzetbaar harnas met drie bevestigingspunten: 1 ankerpunt op de rug, 1 centraal ankerpunt op de borst, 2 zijdelingse ankerpunten op de borst.
Het is uitermate geschikt voor industrieel onderhoud dankzij de 2 zijdelingse ankerpunten op de borst die, indien nodig, kunnen worden gebruikt als werkpositie verankeringspunten met gebruik van een geschikte vallijn.
Het is een perfect harnas voor bouwvakkers (ladders, steigers, daken, enz.) dankzij de borstverankeringspunten.
Het comfortabele harnas.
Door het gebruik van elastrac™banden die beschikbaar als optie wordt de juiste comfort geboden bij langdurig gebruik. Het harnas is zeer makkelijk aan te trekken omdat het aan de voorkant volledig opengaat en de X-Pad de vorm van het harnas behoudt. Het aantrekken van het harnas wordt verder vergemakkelijkt door het gebruik van de automatische gespen als optie beschikbaar zijn.
Eigenschappen HT56 harnas:
Voldoet aan de EN 361 norm
1 rugpunt met een grote D-ring om het risico op ontkoppeling van de karabijnhaak weg te nemen
1 centraal bevestigingspunt op de borst
2 zijdelingse bevestigingspunten op de borst
5 verstelpunten
Met comfortabele X-Pad rugsteun
Valindicatoren op elk bevestigingspunt
Snelsluiting
Etikethouder
Bekkenriem
Zeer comfortabele horizontale beenbanden