Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT55 A XL snelsluiting

  • ERIKS:13532734
Image 1
Harnas voor besloten ruimte
Het HT55 harnas voor besloten ruimte is met name geschikt voor gebruik met een ademhalingssysteem dat makkelijk op de riem kan worden geschoven. Verbeterd comfort wordt verzekerd door de XPad op de rug, de dijbeenbanden en de verbinding tussen de schouderbanden en de dijbeenbanden door middel van de bevestigingsgespen.
Het harnas opent volledig aan de voorkant, waarbij de X-Pad de vorm van het harnas behoudt.
Het aantrekken van het harnas wordt verder nog makkelijker gemaakt door het gebruik van een snelsluiting
Universeel en zeer comfortabel harnas met snelsluitingen.
Ideaal voor langdurig gebruik
1 rugpunt met een grote D-ring om het risico op ontkoppeling van de karabijnhaak weg te nemen
Eigenschappen HT55 harnas
1 borstpunt
1 speciale riem voor de ademhalingswegen
1 comfortabele bekkenriem
Slider voor het verstellen van de riem. Kan door veiligheidsredenen niet worden verwijderd
3 verstelpunten
Beenbanden met hoge comfort
X-pad comfort rugpad: Ademend en flexibel
Het geeft het harnas vorm om het aantrekken makkelijk te maken
Valindicator op elk ankerpunt
Voorzien van etikethouder
Voldoet aan de EN361 norm
Opslaan in lijst

€ 192,76/ stukexcl. btw

€ 233,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL