Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT46BA M

  • ERIKS:12511648
  • Fabrikant:3600230557427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Tractel harnas met verschillende bevestigingspunten

Dit multifunctionele harnas is voorzien van verschillende bevestigingspunten aan de voor- en achterzijde van het harnas. Hierdoor kan het harnas voor veel verschillende toepassingen gebruikt worden.

Het HT46 harnas bestaat uit:

  • Multifunctioneel harnas
  • Voldoet aan de EN 361 norm
  • 1 rugpunt (D-ring), 1 centraal borstpunt (D-ring) en 2 zijdelingse borstpunten
  • 5 verstelpunten
  • Comfortabele en horizontale beenbanden
  • Bekkenriem
Opslaan in lijst

€ 176,09/ stukexcl. btw

€ 213,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL
Serie
HT 46BA