Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT34 M

  • ERIKS:12402046
Image 1

Universeel harnas met riem

Het H34 harnas is voorzien van verschillende bevestigingspunten waardoor het voor meerdere doeleinden inzetbaar is. Door de aanwezige positioneringsgordel wordt de juiste werkpositie aangenomen om veilig en comfortabel te werk te gaan.

Het HT34 harnas bestaat uit:

  • Multifunctioneel harnas
  • Voldoet aan de EN 361 en EN 358 norm
  • 1 rugpunt (D-ring)
  • 1 centraal borstpunt (D-ring)
  • 2 zijdelingse borstpunten
  • Positioneringsgordel CE01
  • 6 verstelpunten
  • Bekkenriem
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL
Serie
HT 34