Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT Electra A XL

  • ERIKS:12640087
  • Fabrikant:3600230652924
Image 1

Het perfecte harnas om makkelijk te draaien.

Dit harnas is ontworpen voor het werken aan masten, waardoor een hoge draaicirkel (150°) wordt bereikt.

Het HT Electra™ harnas is speciaal ontworpen voor werknemers die werkzaam zijn op elektrische masten en elektriciteitsleidingen, aangezien deze handelingen een hoge mate van ronddraaiende bewegingen vereisen. De harnasgordel, die gebruikt wordt als werkpositiehouder, wordt bij rotatie volledig gestuurd door de achterplaat van de gordel. Dit ontwerp zorgt voor meer comfort voor de gebruiker. In het algemeen wordt het HT Electra™ harnas aanbevolen voor alle werkzaamheden waarbij een operator tijdens de handeling moet kunnen draaien.

Het Tractel electra™ harnas bestaat uit:

  • Voor werk in de nutssector
  • Met vrij roterende positioneringsgordel om  vrij  te draaien bij werken in masten
  • EN 358 en EN 361 norm
  • Zacht, ademend X-pad rugsteun
  • 1 rug bevestigingspunt
  • 1 borst bevestigingspunt
  • 2 laterale bevestigingspunten
  • Afstelgespen - niet verwijderbaar
  • Valindicatoren op elk bevestigingspunt
  • Horizontale beenbanden
  • Optie: elastrac™ box
Opslaan in lijst

€ 366,21/ stukexcl. btw

€ 443,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL
Serie
HAT Electra