De HT 56 is een breed inzetbaar harnas met drie bevestigingspunten: 1 ankerpunt op de rug, 1 centraal ankerpunt op de borst, 2 zijdelingse ankerpunten op de borst.
Het is uitermate geschikt voor industrieel onderhoud dankzij de 2 zijdelingse ankerpunten op de borst die, indien nodig, kunnen worden gebruikt als werkpositie verankeringspunten met gebruik van een geschikte vallijn.
Het is een perfect harnas voor bouwvakkers (ladders, steigers, daken, enz.) dankzij de borstverankeringspunten.
Door het gebruik van elastrac™ banden die beschikbaar als optie wordt de juiste comfort geboden bij langdurig gebruik. Het harnas is zeer makkelijk aan te trekken omdat het aan de voorkant volledig opengaat en de X-Pad de vorm van het harnas behoudt. Het aantrekken van het harnas wordt verder vergemakkelijkt door het gebruik van de automatische gespen als optie beschikbaar zijn.
€ 214,99/ stukexcl. btw
€ 260,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150