Het HT55 harnas is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Het is met name geschikt voor bouwvakkers (ladders, steigers, dakwerkzaamheden, enz.) dankzij het ankerpunt op de borst.
Een verbeterd comfort wordt verzekerd door de X-Pad rugpad, horizontale beenbanden i.c.m. het 2-delig harnasontwerp dat een grotere flexibiliteit in de beweging van het harnas biedt.
Het comfort wordt verder verhoogd door het gebruik van elastrac™ elementen die als optie verkrijgbaar zijn. Het harnas is zeer makkelijk aan te trekken, omdat het aan de voorkant volledig opent met behoud van de vorm van het harnas door de X-Pad.
Het aantrekken van het harnas wordt verder nog makkelijker gemaakt door het gebruik van een snelsluiting die als optie verkrijgbaar is.
€ 192,76/ stukexcl. btw
€ 233,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150