Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT-55 A S

  • ERIKS:14238393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Universeel en zeer comfortabel harnas van Tractel

Het HT55 harnas is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Het is met name geschikt voor bouwvakkers (ladders, steigers, dakwerkzaamheden, enz.) dankzij het ankerpunt op de borst.

Aantrekken van het harnas

Een verbeterd comfort wordt verzekerd door de X-Pad rugpad, horizontale beenbanden i.c.m. het 2-delig harnasontwerp dat een grotere flexibiliteit in de beweging van het harnas biedt.

Het comfort wordt verder verhoogd door het gebruik van elastrac™ elementen die als optie verkrijgbaar zijn. Het harnas is zeer makkelijk aan te trekken, omdat het aan de voorkant volledig opent met behoud van de vorm van het harnas door de X-Pad.

Het aantrekken van het harnas wordt verder nog makkelijker gemaakt door het gebruik van een snelsluiting die als optie verkrijgbaar is.

Eigenschappen HT55 harnas:

  • Universeel en zeer comfortabel harnas met groot comfort voor langdurig gebruik
  • Voldoet aan de EN 361 norm
  • 1 rugpunt met grote D-ring om het risico op ontkoppeling van de karabijnhaak weg te nemen
  • 1 borstpunt
  • Comfortabele bekkenriem
  • 5 verstelpunten
  • Zeer comfortabele en horizontale beenbanden
  • Met standaard sluiting of snelsluiting
  • Comfortabel X-pad op de rug
  • Valindicator op ieder ankerpunt
  • Etikethouder

Optioneel kan de elastracTM aan het HT55 harnas toegevoegd worden.

Opslaan in lijst

€ 192,76/ stukexcl. btw

€ 233,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL