Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnas HT- 45 M

  • ERIKS:14238381
Image 1

Prettig harnas om lang in te werken

Met dit harnas kan men op een werkdag goed te werk gaan. Het is ideaal wanneer men op dagelijkse basis op hoogte moet werken en dus valbeveiliging moet dragen.

Eigenschappen HT45 harnas:

  • Universeel harnas met groot comfort voor langdurig werk
  • Voldoet aan de EN 361 norm
  • 1 rugpunt (D-ring)
  • 1 centraal borstpunt (D-ring)
  • 5 verstelpunten
  • Comfortabele en horizontale beenbanden
  • Keuze uit standaard sluiting of snelsluiting
  • Bekkenriem

Harnas Expert serie

Het HT45 harnas valt onder de Expert serie. Dit houdt in dat het harnas uitermate geschikt is voor dagelijks of/en langdurig gebruik.

Doordat het een 2-delig harnas is biedt het een grotere flexibiliteit. Het HT45 harnas is beschikbaar met een standaard- of snelsluiting.

Opslaan in lijst

€ 108,72/ stukexcl. btw

€ 131,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL