Eriks
TRACTEL

TRACTEL Harnais HT55 - maat XL

  • ERIKS:13653103
Image 1
Het HT55 harnas is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Het is met name geschikt voor bouwvakkers (ladders, steigers, dakwerkzaamheden, enz.) dankzij het ankerpunt op de borst.

Een verbeterd comfort wordt verzekerd door de X-Pad rugpad, horizontale beenbanden i.c.m. het 2-delig harnasontwerp dat een grotere flexibiliteit in de beweging van het harnas biedt.

Het harnas is zeer makkelijk aan te trekken, omdat het aan de voorkant volledig opent met behoud van de vorm van het harnas door de X-Pad.

Universeel en zeer comfortabel harnas met groot comfort voor langdurig gebruik
Voldoet aan de EN 361 norm
1 rugpunt met grote D-ring om het risico op ontkoppeling van de karabijnhaak weg te nemen
1 borstpunt
Comfortabele bekkenriem
5 verstelpunten
Zeer comfortabele en horizontale beenbanden
Met standaard sluiting
Comfortabel X-pad op de rug
Valindicator op ieder ankerpunt
Etikethouder
Opslaan in lijst

€ 147,71/ stukexcl. btw

€ 178,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL