Eriks
TRACTEL

TRACTEL Haak M52 59mm alu

  • ERIKS:14238416
Image 1

M52 aluminium connector

De haken zijn gemaakt van aluminium en voldoen aan de EN 362 norm. Verkrijgbaar in verschillende maten en vormen.

  • Verschuifbare ring en intrekbare pal
  • Opening: 60 mm
  • Valt onder de High Capacity Range 150 kg
Opslaan in lijst

€ 76,36/ stukexcl. btw

€ 92,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL