Eriks
TRACTEL

TRACTEL Haak M51 alu met oog en autom.sluiting - 60mm opening

  • ERIKS:12511732
  • Fabrikant:3600230317526
Image 1

M51 aluminium connector

De haken zijn gemaakt van aluminium en voldoen aan de EN 362 norm. Verkrijgbaar in verschillende maten en vormen.

  • Automatische sluiting met dubbele trekker
  • Opening: 60 mm
  • Valt onder de High Capacity Range 150 kg
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL