Eriks
TRACTEL

TRACTEL Haak M12 23mm alu

  • ERIKS:14238413
Image 1

M12 aluminium connector

De haken zijn gemaakt van aluminium en voldoen aan de EN 362 norm. Verkrijgbaar in verschillende maten en vormen.

  • Handmatige schroefsluiting
  • Opening: 17 mm
  • Valt onder de High Capacity Range 150 kg
Opslaan in lijst

€ 21,82/ stukexcl. btw

€ 26,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL