Eriks
TRACTEL

TRACTEL Experience day action HT Access harnas M

  • ERIKS:14754364
Image 1
Het HT Access Harnas is ontwikkeld voor hangende werkzaamheden, reddingswerk en rope access operaties.
Dankzij het originele ontwerp kan het worden aangetrokken als een broek, in tegenstelling tot de standaard HT-harnassen die worden aangetrokken als een jas.
Het is een veiligheidsharnas, maar ook een werkinstrument.
Dit harnas heeft twee bevestigingspunten tegen vallen (borst en rug), twee punten voor bevestiging aan de werkplek aan weerszijden van de riem en een ophangpunt bij de buik.

Het veiligheidsharnas bestaat uit:
• Brede valbevestigingspunten: 1 borst- en een 1 rugpunt.
o Deze zijn van aluminium met een diameter van 65 mm, in een grijze kleur.
• Het borstpunt biedt een goede positionering van het lichaam voor het geval de gebruiker gered moet worden.
• Deze valbevestigingspunten zijn voorzien van een valindicator welke in de textielbanden is genaaid.
• 2 bevestigingspunten voor het bevestigen van een veiligheidslijn voor werkplekpositionering.
o Deze zijn van aluminium met een diameter van 65 mm, in blauwe kleur.
o Ze zijn gebogen en kunnen worden teruggeklapt wanneer ze niet worden gebruikt om het comfort te verbeteren.
• 1 ophangpunt voor de buik.
o Deze is van aluminium met een diameter van 65 mm, in grijze kleur.
• De maat vergemakkelijkt de aansluiting van verschillende opties zoals een afdaler, touwblokker en klimpedaal.
• Verkrijgbaar in de volgende maten: S, M, XL
Alle valbeveiligingsankerpunten op dit harnas zijn uitgerust met valindicatoren.
Harnas met hoog comfort
Het HT Access harnas is bijzonder comfortabel. Het originele ontwerp van de schouderbanden laat de schouders vrij bewegen.
De schouderbanden zijn vlot aan te trekken. Eén zijde is voorzien van een automatisch verstelbare gesp. De schouderbanden zijn aan het harnas bevestigd met een dubbele veiligheidsconnector.
Om het comfort te verbeteren, kan de HT Access worden voorzien van de Tractel werkstoel (optioneel).
Ergonomisch en slijtvast harnas
De rugsteun van de ergonomische riem is gemaakt van schuim met hoge dichtheid en biedt veel comfort bij het werken met een werkpositioneringslijn. De buitenlaag van synthetische vezels met hoge dichtheid is zeer slijtvast en beschermt het harnas tegen invloeden van buitenaf. De binnenvoering is gemaakt van badstof dat de rug van de gebruiker comfort biedt en beschermt tegen transpiratie en vocht.

Datasheet: zie bijlage

Goedkeuringen:
EN361
EN358
EN813
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL