Dit harnas is ontworpen voor het werken aan masten, waardoor een hoge draaicirkel (150°) wordt bereikt.
Het HT Electra™ harnas is speciaal ontworpen voor werknemers die werkzaam zijn op elektrische masten en elektriciteitsleidingen, aangezien deze handelingen een hoge mate van ronddraaiende bewegingen vereisen. De harnasgordel, die gebruikt wordt als werkpositiehouder, wordt bij rotatie volledig gestuurd door de achterplaat van de gordel. Dit ontwerp zorgt voor meer comfort voor de gebruiker. In het algemeen wordt het HT Electra™ harnas aanbevolen voor alle werkzaamheden waarbij een operator tijdens de handeling moet kunnen draaien.
€ 366,21/ stukexcl. btw
€ 443,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150