Eriks
TRACTEL

TRACTEL Easyclimb harnas A M

  • ERIKS:14238374
Image 1

Het harnas geschikt voor het werken in masten.

Het HT Easyclimb™ harnas is bedoeld voor monteurs die aan masten werken en meer in het bijzonder voor monteurs van telefoonmasten.

De HT Easyclimb™ harnasgordel wordt gebruikt op ladders die zijn uitgerust met een valbeveiliger op een vaste steun. Het HT Easyclimb™ harnas is het enige harnas op de markt dat de werknemer in staat stelt om het centrale bevestigingspunt veilig te gebruiken als valbeveiligingspunt bij het op en neer bewegen.

Het gepatenteerde ontwerp voorkomt dat de gebruiker zich omdraait met de ernstige rugklachten die kunnen optreden bij een val, in tegenstelling tot de centrale bevestigingspunten die rechtstreeks op de traditionele veiligheidsgordels zijn gemonteerd.

Het HT Easyclimb™ harnas is uitgerust met de volgende apparatuur:

  • Ontworpen voor het comfortabel beklimmen of afdalen van ladders uitgerust met een valbeveiligingssysteem op rails of kabel (EN 353)
  • EN 358 en EN 361 norm
  • Zacht, ademend X-Pad rugsteun
  • 1 rug bevestigingspunt
  • 2 zijdelingse borst bevestigingspunten
  • 1 (gepatenteerd) buik bevestigingspunt welke naar boven scheurt tijdens een val om te voorkomen dat de gebruiker achterover valt
  • 2 zijdelingse bevestigingspunten
  • Afstelgespen - verwijderbaar
  • Valindicatoren op elk bevestigingspunt
  • Horizontale beenbanden
  • Optie: elastrac™ box
Opslaan in lijst

€ 444,31/ stukexcl. btw

€ 537,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL