Eriks
TRACTEL

TRACTEL Davitrac

  • ERIKS:14238517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

davitrac arm voor mangaten en besloten ruimtes

Introductie van davitrac, onze eerste davitrac arm voor mangaten en besloten ruimtes: de davitrac arm is ontworpen als een valbeveiligings- en reddingssysteem voor gebruik in besloten ruimtes en mangaten. Het biedt valbeveiliging en totale mobiliteit voor twee personen tegelijkertijd en kan worden gebruikt voor het optillen van materialen.

Eigenschappen davitrac valbeveiligingssysteem

  • Verplaatsbaar ankerpunt voor het werken in kleine ruimtes (semi-permanent of permanent)
  • Gereedschapsloze installatie (installatie door 1 persoon in minder dan twee minuten zonder gereedschap)
  • Zeer licht in gewicht (24 kg zonder accessoires en onderstellen): makkelijk te transporteren en te implementeren
  • Verankering voor 2 gebruikers van ieder 150 kg
  • Kan gebruikt worden voor het tillen van materialen (WLL = 500kg)
  • Modulair: meerdere combinaties met Tractel® producten mogelijk
  • 360° draaibare mast (met vergrendeling om de 90°)

davitrac systeem voldoet aan de normen:

  • EN 795-B: 2012 (verplaatsbaar ankerpunt)
  • EN 1496
  • CEN/TS 16415:2013-B (valstop voor 2 personen)
  • Individuele bescherming van gebruikers tegen vallen (EN 795 A  en/of B + EN 360)
  • Machinerichtlijn 2006/42/CE (Hijsen van materiaal)

Het valbeveiligings- en reddingssysteem kan gebruikt worden met de volgende Tractel producten:

De davitrac is geschikt in combinatie met verschillende andere tractel producten, waardoor een groot aantal mogelijke configuraties mogelijk is. De davitrac kan worden uitgerust met:

  • Handbediende en gemotoriseerde lieren voor reddingsoperaties en liftmateriaal. (carol™ , scafor®)
  • Gemotoriseerde staaldraadtakels voor het hijsen van materialen (tirak™, minifor™)
  • Handbediende kettingtakels voor het hijsen van materialen (tralift™)
  • Gecontroleerde evacuatiesystemen (derope™)
  • Valbeveiligers op een flexibele ankerlijn (stopfor™)
  • Automatisch valstopapparaat met geïntegreerde lier (blocfor™ 20R + 30R)
Opslaan in lijst

€ 3.391,83/ stukexcl. btw

€ 4.104,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL