Eriks
TRACTEL

TRACTEL Comfort riem

  • ERIKS:12762305
Image 1
De Comfort Strap is een accessoire ontworpen om te gebruiken in combinatie met een harnas.

De accessoire bestaat uit een riem die aan het harnas in de taille is bevestigd. In het geval van een val zet de gebruiker de Comfort Strap in door het zakje te openen en zijn voeten in de gevormde voetsteun te plaatsen.

De druk die door het harnas op de benen van de gebruiker wordt uitgeoefend, wordt door de gebruiker verlicht bij het uitstrekken van zijn lichaam op de voetsteun.

Eigenschappen comfort-strap
Slijtvast tasje met ritssluiting, diameter 80 mm, dikte 40 mm.
Band is gemaakt van polyamide bandmateriaal en afstelgesp is gemaakt van verzinkt plaatstaal
Eenvoudig verstelbaar tot 1,2 m, afhankelijk van de lengte van de gebruiker
Gewicht: 100 gram
Gebruikershandleiding wordt meegeleverd in het tasje
Snel en eenvoudig aan het harnas te bevestigen
Geschikt voor elk Tractel harnas
Opslaan in lijst

€ 38,18/ stukexcl. btw

€ 46,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL