Eriks
TRACTEL

TRACTEL Blocfor 1,8B ESD-51-47

  • ERIKS:14238446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Tractel valstopapparaat met ESD technologie

Deze valbeveiliging is geschikt voor gebruik op dakterrassen / scherpe randen. Door de aanwezigheid van een doeltreffend systeem dat tijdens een val automatisch wordt vergrendeld, wordt de totale valhoogte beperkt. Wel zo veilig!

Voordelen gebruik blocfor 1.8B ESD valbeveiliging

  • Voldoet aan de normen EN 360 en CNB/P/11.060 voor werken op randen met een minimale boogstraal van 0,5mm
  • Kan verticaal of met een standaard deviatie van 20° t.o.v. verticaal gebruikt worden
  • Kan horizontaal gebruikt worden zonder gebruik van een vallijn tussen het uiteinde van de riem en het harnas
  • Flexibel afrolsysteem dat niet schokt tijdens bewegingen van de gebruiker

Aanvullende eigenschappen blocfor 1.8B:

  • High capacity range 150kg
  • Voldoet aan de normen EN 360 en CNB/P/11.060 en CNB/P/11.062
  • Geïntegreerde valindicator
  • Lichtgewicht
  • Lengte: 1,8 meter, uitvoering bandmateriaal
  • Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waarmee het apparaat een val kan stoppen, zelfs wanneer de band volledig is afgewikkeld
  • Standaard M47 draaibare haak aan het einde van de valdemper
Opslaan in lijst

€ 211,68/ stukexcl. btw

€ 256,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL