Eriks
TRACTEL

TRACTEL Ankerstrop AS30S 1,5m

  • ERIKS:14238494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

AS30S ankerstrop van bandmateriaal

Polyester ankerstrop van bandmateriaal. De strop is ontworpen als ankerpunt op een frame waaraan een valbeveiliger bevestigd kan worden.

Eigenschappen AS30S strop:

  • Voldoet aan de EN 795 B-2012 norm en CENTS16415/2013
  • Optioneel: beschermhoes voor de ankerstrop om slijtage tegen te gaan
  • De AS30S uitvoering mag gestropt worden
  • Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 en 2,0 meter
Opslaan in lijst

€ 20,94/ stukexcl. btw

€ 25,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL