Eriks
TRACTEL

TRACTEL Ankerpunt PASanker

  • ERIKS:14238498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

RVS ankerpunt voor de bevestiging van een valbeveiligingssysteem

Het P.A.S. ankerpunt is geschikt voor het veilig bevestigen van een valbeveiligingssysteem. Het ankerpunt is getest om een val van 1 gebruiker te stoppen, met een maximaal gewicht van 150 kg., inclusief uitrusting en gereedschap.

  • Voldoet aan de EN 795 A-2012 norm en CEN TS1641/2013 norm voor een gewicht tot 150 kg
  • Wordt vastgezet met M12 bouten, chemisch of mechanisch
  • Vast ankerpunt
Opslaan in lijst

€ 17,45/ stukexcl. btw

€ 21,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL