Eriks
TRACTEL

TRACTEL Ankerlijn RLX Ø14mm touw 15m M10

  • ERIKS:14238468
Image 1

RLX ankerlijn van geslagen touw, ø 14 mm

  • Voldoet aan de EN 353-2 norm
  • Geschikt voor gebruik met stopfor™ B, stopfor™ SL, stopfor™ MSP
  • Afwerking: bovenzijde is voorzien van M10 haak, onderkant van het touw heeft geen haak maar is geseald (strak in plactic verpakt)
  • type: gestikt
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL