€ 42,33/ stukexcl. btw
€ 51,22incl. btw
12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TR |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M16 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 116 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 94 mm |
Lager | UC210 |
Behuizing | PA210 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |