Eriks
TR

TR Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP209

  • ERIKS:12437859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,49/ stukexcl. btw

€ 45,36incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
189 mm
Hoogte
105.5 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UC209
Behuizing
P209