Eriks
TR

TR Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP208

  • ERIKS:12437858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

75 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
180 mm
Hoogte
98 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136 mm
Lager
UC208
Behuizing
P208