€ 27,63/ stukexcl. btw
€ 33,43incl. btw
227 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TR |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 92 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 126 mm |
Lager | UC207 |
Behuizing | P207 |