€ 21,37/ stukexcl. btw
€ 25,86incl. btw
319 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TR |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 121 mm |
Lager | UC206 |
Behuizing | P206 |