€ 14,38/ stukexcl. btw
€ 17,40incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TR |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 63.8 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 96 mm |
Lager | UC204 |
Behuizing | P204 |