Eriks
TR

TR Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging SA208

  • ERIKS:12438015
Image 1

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
SA2
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Breedte buitenring
30.2 mm
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
18.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging