Eriks
TR

TR Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF213

  • ERIKS:12437909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,56/ stukexcl. btw

€ 105,95incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
187 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149 mm
Lager
UC213
Behuizing
F213