Eriks
TR

TR Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF209

  • ERIKS:12437905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,49/ stukexcl. btw

€ 45,36incl. btw

76 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UC209
Behuizing
F209