Eriks
TR

TR Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF204

  • ERIKS:12437900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

356 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UC204
Behuizing
F204