Eriks
TR

TR Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL208

  • ERIKS:12437931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

22 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
UC208
Behuizing
FL208