Eriks
TR

TR Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL205 N=16MM

  • ERIKS:12588303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,73/ stukexcl. btw

€ 19,03incl. btw

34 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
68 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
UC205
Behuizing
FL205