Eriks
TR

TR Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SBPFL205

  • ERIKS:12438088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

154 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
SBPFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
SB205
Behuizing
PFL205