Eriks
TORK

TORK Advanced poetsdoek, serie 420, gevouwen, 39 cm x 0,32 m, 1 doos met 5 pakken van 200 stuks, art.nr. 130043

  • ERIKS:14413196
  • Fabrikant:7322540183436
Image 1

Het Advanced gevouwen poetspapier uit serie 420 is een multifunctionele oplossing voor het opnemen van vloeistoffen en het drogen van handen. Het tweelaagse papier is geschikt voor de bijpassende W4-dispenser voor gevouwen doeken, die de vulling tegen vuil beschermt.

  • Goede absorptie voor het opnemen van gemorste vloeistoffen.
  • Voor handen en oppervlakken in professionele omgevingen.
  • Vel-voor-vel-uitgifte via de passende dispenser helpt verbruik en verspilling te beperken.
Opslaan in lijst

€ 73,40/ per doosexcl. btw

€ 88,81incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK