Eriks
TORK

TORK Premium werkdoek, serie 510, 380 m x 42 cm, 1-laags, 1000 vellen, 1 doos met 1 rol, art.nr. 510104

  • ERIKS:14416783
  • Fabrikant:7322540057256
Image 1

De reinigingsdoeken op rol zijn zachte, flexibele en toch sterke doeken voor lichtere professionele schoonmaaktaken. Ze nemen olie en vloeistoffen snel op en zijn geschikt voor het afnemen van oppervlakken, ook op lastig bereikbare plaatsen.

  • Multifunctioneel voor dagelijks onderhoud.
  • Zacht en flexibel materiaal voor nauwkeurig reinigen.
  • Roluitvoering voor de bij de variant passende dispenser.
  • Voorraad is direct beschikbaar op de werkplek.
Opslaan in lijst

€ 181,76/ per doosexcl. btw

€ 219,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK