Eriks
TORK

TORK Industriële reinigingsdoek, pluisarm, 80 stuks per pak, 1 doos met 5 pakken, art.nr. 190578

  • ERIKS:14416691
  • Fabrikant:7322540741742
Image 1

De industriële Low-Lint reinigingsdoek is zeer pluisarm en geschikt voor nauwkeurige reiniging van gevoelige oppervlakken. Het sterke, absorberende materiaal verwijdert olie, vet, smeermiddelen en vuil en kan met verschillende oplosmiddelen worden gebruikt.

  • Voor professionele taken waarbij weinig pluisvorming belangrijk is.
  • Geschikt voor de bijpassende W4-dispenser voor gevouwen doeken.
  • De dispenser beschermt de voorraad tegen vuil.
  • Vel-voor-vel-uitgifte helpt onnodig verbruik te beperken.
Opslaan in lijst

€ 173,68/ per doosexcl. btw

€ 210,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK