Eriks
TORK

TORK Handdoek dispenser Xpress®countertop multifold wit

  • ERIKS:14416713
  • Fabrikant:7322540653168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Tork Elevation-dispenserlijn is een assortiment dispensers met een strak en functioneel design
Het Tork Xpress® Multifold handdoeksysteem (H2) is zeer geschikt voor de sanitaire ruimte waar zowel extra verzorging als hygiëne belangrijk zijn - zoals in de horeca, in kantoren en de gezondheidszorg

*Tork Elevation
*Bescherming tegen overvulling: gegarandeerd goede dosering
*Standvastig model dankzij de pads
*Vulindicatie en bescherming tegen overvulling
*Opent aan de bovenkant: gemakkelijk na te vullen, tot 1 bundel
*Eén handdoek per keer: zorgt voor verminderd verbruik

Systeem: H2 - Intergevouwen handdoek systeem
Hoogte: 21.8 cm
Breedte: 32.3 cm
Lengte: 11.6 cm
Materiaal: Plastic
Kleur: Wit
Opslaan in lijst

€ 47,70/ per doosexcl. btw

€ 57,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK