Eriks
TORK

TORK Hand & Bodyotion niet geparfumeerd 475ml

  • ERIKS:14416708
  • Fabrikant:7322540394054
Image 1
Tork Niet Geparfumeerde Hand- & Bodylotion is ideaal voor normale en droge huid. Deze beschermt de huid tegen overmatige droogheid en zorgt dag na dag voor een gevoede, voelbaar zachtere huid. Het is een niet-geparfumeerde lotion met verzorgende ingrediënten voor een natuurlijk niveau van huidhydratatie. Geschikt voor de Tork Mini Vloeibare Zeep Dispensers, die bewezen eenvoudig zijn in het gebruik en elke gebruiker een goede handhygiëne bieden.
Hydraterende en relipiderende ingrediënten verzachten de huid        
Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen
Hygiënisch: Dankzij de afgesloten vulling met doseerpomp voor eenmalig gebruik wordt het risico op kruisbesmetting verminderd
De fles is recyclebaar en trekt vacuüm naarmate de inhoud wordt gebruikt, waardoor afval wordt verminderd
Opslaan in lijst

€ 85,00/ per doosexcl. btw

€ 102,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK